Phoenix Contact Installation Cable (Kabel Instalasi)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Alternative Short Product DescriptionEthernet installation cable
Cable TypeEthernet
Cable Type (Abbreviation)93E
Length of Cable (m)Free entry (1.0 to 1000.0)
Number of Positions4
Part Number2744830
Rated Voltage (V AC)48
Signal Type/CategoryEthernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps
Transmission Characteristics (Category)CAT5
Transmission Speed (Mbps)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
By the meter, Installation cable, Ethernet CAT5 (100 Mbps), shielded, PUR halogen-free, water blue RAL 5021, 4-wire (2x2xAWG26/7; SF/UTP), color single wire: white/orange-orange, white/green-green, cable length: Free entry (1.0 to 1000.0 m)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan