Phoenix Contact Insert Strip

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Cable Diameter (mm)0.6 to 50
ColorWhite
Length (B) (mm)4
Marking Mounting TypeInsert
MaterialPolyester
Number of Individual Labels7500
Number of Individual Labels Per Row6
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 100
Part Number812175
Width A (mm)15
Wipe ResistanceDIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Insert strip, Roll, white, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, mounting type: insert, cable diameter range: 0.6 to 50 mm, lettering field size: 15x4 mm, Number of individual labels: 7500

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan