Phoenix Contact Housing HC-HPR-B24

Sebelum PPN:
Rp659.900 - Rp5.299.900
Spesifikasi
Degree of Protection of Housing (IP)IP66
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 125
SizeB24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
HEAVYCON B24 panel mounting base, HPR series, for screw locking, for increased environmental and EMC requirements

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan