Phoenix Contact Housing HC-EVO-D25

Sebelum PPN:
Rp249.900 - Rp609.900
Spesifikasi
Degree of Protection (Nema)12 (UL 50e)
NoteFor contact inserts HC-D25, A16
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 125
SizeD25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Panel mounting base D25, with single locking latch, material: PA, protective cover material: PA, height: 26 mm, cable gland: none, support sleeve: no, protective cover: yes, Standard, with flat gasket

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan