Phoenix Contact Housing HC-B 6-TMB

Sebelum PPN:
Rp4.699.900 - Rp8.999.900
Spesifikasi
Height (mm)100
Length (mm)92
NoteFor contact inserts HC-B6, BB10, DD24, M
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 125
SizeB6
Width (mm)57

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
HEAVYCON ADVANCE standard powder-coated sleeve housing B6, with bayonet locking, height 100 mm, with 1xM20 thread, straight cable outlet

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan