Phoenix Contact Housing HC-B 10-TMB

Sebelum PPN:
Rp8.199.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
Height (mm)100
Length (mm)105
NoteFor contact inserts HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 125
SizeB10
Width (mm)57

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
HEAVYCON ADVANCE B10 sleeve housing, with bayonet locking (Allen screw), salt water resistant aluminum, height: 100 mm, with 1xM25 thread, straight cable outlet, without surface; conductive seal (EMC properties)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan