Phoenix Contact Housing HC-ADV-B10

Sebelum PPN:
Rp319.900 - Rp519.900
Spesifikasi
Degree of Protection of Housing (IP)IP66
Length (mm)105
Length of The Assembly Cutout (mm)65
Width (mm)57
Width of The Assembly Cutout (mm)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sleeve housing B10, with screw locking, material: PA, cable outlets: 1, lateral, height: 95 mm, cable gland: with, support sleeve: no, 1x M25, Standard

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan