Phoenix Contact Hazardous Substances Label

Sebelum PPN:
Rp4.099.900 - Rp5.399.900
Spesifikasi
ColorWhite/red
ComponentsSilicone-free
Diameter (mm)0
MaterialPolyester
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 150
TypeDiamond
Wipe ResistanceDIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hazardous substances label, Roll, white/red, pre-printed, can be labeled with: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, mounting type: adhesive, diameter: 0 mm, lettering field size: 13x13 mm, Number of individual labels: 500

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan