Phoenix Contact Front Adapters FLKM-PA-2D15

Sebelum PPN:
Rp3.299.900 - Rp3.399.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-20 to 70
Assembly InstructionsIn rows with zero spacing
Degree of ProtectionIP00
Max. Permissible Current (A)1 (per path)
Max. Permissible Operating Voltage (V DC)60
Maximum Altitude (m)≤ 2000
Mounting PositionAny
Operating Ambient Temperature (°C)-20 to 70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
VARIOFACE front adapter, for Honeywell C300, Series C I/O. Specially designed for connecting PLC-V8/D15 /IN. Transmission of 2x8 channels.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan