Phoenix Contact Front Adapters FLKM 50--

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-20 to 70
Degree of ProtectionIP20
Max. Permissible Operating Voltage (V AC)25
Maximum Altitude (m)≤ 2000
Operating Ambient Temperature (°C)-20 to 50
Part Number2296281
Type of NoteNotes on operation

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
VARIOFACE front adapter, for Schneider Electric Modicon TSX Quantum, 4x8 channels can be connected

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan