Phoenix Contact Flush-Type Connector SACC-SQ-M12FS

Sebelum PPN:
Rp359.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
CodingA - standard
Degree of ProtectionIP67
Insulation Resistance (MΩ)≥ 100
Length of Cable (m)0.5
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 85 (Plug / socket)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sensor/actuator flush-type socket, 12-pos., M12, A-coded, front/square flange mounting, with 0.5 m TPE litz wire, 12x0.14 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan