Phoenix Contact Flush-Type Connector SACC-E-M8FS

Sebelum PPN:
Rp439.900 - Rp599.900
Spesifikasi
Degree of ProtectionIP67
Insulation Resistance (MΩ)≥ 100
Length of Cable (m)0.5
Rated Voltage (V AC)30
Rated Voltage (V DC)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Flush-type connector, DeviceNet, 5-position, Socket, straight, M8, Front mounting, M10, Individual wires, cable length: 0.5 m, 0.25 mm², PVC litz wire

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan