Phoenix Contact Flat Gasket

Sebelum PPN:
Rp13.900 - Rp149.900
Spesifikasi
ColorBlack
Height (mm)2
MaterialNBR
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 125
Seal MaterialNBR
Width (mm)39.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Replacement flat gasket, for HEAVYCON EVO panel mounting base HC-EVO-D15 ..BK

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan