Phoenix Contact Fiber Optic Contact Insert

Sebelum PPN:
Rp559.900 - Rp989.900
Spesifikasi
Ambient Temperature for Assembly (°C)-5 to 50
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-40 to 85
Contact MaterialNickel silver
Height (mm)7
Housing MaterialNickel silver
Number of Slots2
Operating Ambient Temperature (°C)-20 to 70
Width (mm)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan