Phoenix Contact Female Connector

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp2.699.900
Spesifikasi
Maximum Conductor Cross Section Signal (mm²)1
Connection MethodM23 screw locking
Degree of ProtectionIP65
Rated Voltage (V)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Socket M23, 19-pos., straight, shielded, freely configurable, with solder connection, for external cable diameter 9.5 mm to 14.5 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan