Phoenix Contact Ethernet Module

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Air Pressure (Operation) (kPa)86 - 108(2000 m above sea level)
Air Pressure (Storage/Transport) (kPa)66-108(3500 m above sea level)
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-20 to 70
Degree of ProtectionIP20
Depth (mm)112
Height (mm)99
Operating Ambient Temperature (°C)0 to 55
Part Number2891013
Permissible Humidity (Operation)30 % to 95 % (non-condensing)
Permissible Humidity (Storage/Transport)30 % to 95 % (non-condensing)
Width (mm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Factoryline Power-over-Ethernet modules (PSE) for midspan power supply according to IEEE 802.3af, two PoE supply ports, no configuration required, function possible with 10 and 100 Mbps networks

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan