Phoenix Contact Ethernet Hart Multiplexer

Sebelum PPN:
Rp35.999.900 - Rp57.999.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-40 to 85
Degree of ProtectionIP20
Depth (mm)114.5
Electromagnetic CompatibilityConformance with EMC Directive 2004/108/EC
Height (mm)99
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 70
Test Voltage Data Interface/Power Supply500 V AC
Width (mm)22.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ethernet head station for modular HART gateway. Connect up to five GW PL HART…-BUS expansion modules to communicate with up to 40 HART devices. Supports Modbus TCP, HART IP, FDT/DTM and Arcom.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan