Phoenix Contact Current Monitoring

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-40 to 85 (non-condensing)
Degree of ProtectionIP20
Depth (mm)114.5
Height (mm)99
Impulse FormSine
InputCurrent measuring input
Input Current Range (A)0 C to 16
Maximum Altitude (m)≤ 2000
Operating Ambient Temperature (°C)-20 to 65
Part Number2864464
Width (mm)22.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
MCR current protector, for sinusoidal alternating currents 0 … 16 A AC/ 1 changeover contact

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan