Phoenix Contact Contact Insert HC-K10

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Connection MethodCrimp connection
Degree of Pollution3
Insertion/Withdrawal Cycles≥ 500
Number of Connections Per Position1
Number of Control Contacts26
Number of Positions10+16+10+2PE
Number of Power Contacts10
Overvoltage CategoryIII
Part Number1580535
SizeB16
Torque (N m)0.8 to 1.2 (PE connection)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Socket crimp contact carriers, number of positions 10 (250 V) /16 (400 V) /10 (1000 V), for HEAVYCON housing designs B16 and B32 (order crimp contacts CK1,6-ED separately)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan