Phoenix Contact Contact Insert HC-HV06

Sebelum PPN:
Rp259.900 - Rp379.900
Spesifikasi
Degree of Pollution3
Number of Connections Per Position1
Number of Control Contacts2
Number of Positions6+2+PE
Number of Power Contacts6
Overvoltage CategoryIII
Torque (N m)0.8 to 1.2 (PE connection)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
HEAVYCON socket insert, for 830 V (III/3), with 6 N/O contacts and 2 switch contacts, crimp connection

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan