Phoenix Contact Contact Insert HC-HS 2

Sebelum PPN:
Rp6.999.900 - Rp7.999.900
Spesifikasi
Connection MethodAxial screw connection
Contact Numbering44198
Degree of Pollution3
Insertion/Withdrawal Cycles≥ 500
Number of Control Contacts0
Number of Positions2+PE
Number of Power Contacts2
Overvoltage CategoryIII
SizeD7
Tightening Torque (N m)1.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
HEAVYCON female insert, HS2 series, 2+PE-pos., axial screw connection

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan