Phoenix Contact Contact Insert HC-D 8

Sebelum PPN:
Rp84.900
Spesifikasi
Conductor Cross Section (mm²)0.14 to 2.5
Connection MethodCrimp connection
Contact Numbering44204
Degree of Pollution3
Insertion/Withdrawal Cycles≥ 500
NoteProduct already includes one IP65 sealing screw
Number of Connections Per Position1
Number of Positions8
Overvoltage CategoryIII
SizeD7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contact insert, number of positions: 8, size: D7, number of connections per position: 1, Socket, Crimp connection, 42 V, 10 A, 0.14 mm²-2.5 mm²

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan