Phoenix Contact Contact Insert HC-B24

Sebelum PPN:
Rp439.900 - Rp459.900
Spesifikasi
Connection MethodPush-in connection
Degree of Pollution3
Insertion/Withdrawal Cycles≥ 500
NoteOnly use flexible conductors with ferrules
Number of Positions24+PE
Overvoltage CategoryIII
SizeB24
Torque (N m)0.8 to 1.2 (PE connection)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contact insert, number of positions: 24+PE, size: B24, number of connections per position: 1, Socket, Push-in connection, 500 V, 16 A, 0.14 mm²-2.5 mm², application: Power

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan