Phoenix Contact Cable Connector SL Series

Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
CodingN
Contact Connection MethodCrimp connection
Contact Diameter of Power Contacts (mm)10
Contact Diameter of Signal Contacts (mm)1.6
Nominal Current Per Signal Contact0
Rated Current For Power Contacts (A)150
Type of ContactsSocket
Type of LockingScrew locking

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan