Phoenix Contact Cable VS-M12FSBPS-IP20

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
Degree of Pollution1
Degree of ProtectionIP20
Rated Voltage (V)48
Alternative Short Product DescriptionPROFINET cable
Number of Positions4
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 70 (cable, fixed installation)
Overvoltage CategoryI

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Assembled PROFINET cable, type B, CAT5e, shielded, star quad, AWG 22 stranded (7-wire), RAL 6018 (yellow-green), panel feed-through, M12, 4 pos., D-coded on RJ45 connector, length: 0.5 m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan