Phoenix Contact Cable CABLE-FLK40-

Sebelum PPN:
Rp4.099.900 - Rp4.599.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-40 to 80
Degree of ProtectionIP00
Max. Current Carrying Capacity Per Path (A)0.5
Max. Permissible Operating Voltage (V DC)24
Maximum Altitude (m)≤ 2000
Nominal Operating Mode100% operating factor
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 70 (fixed installation)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Assembled, shielded round cable with one 40-pos. molded socket strip (180º) and two 40-pos. socket strips that are not molded (1:1 connection). Cable length: 5 m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait