Phoenix Contact Cable CABLE-FLK16-

Sebelum PPN:
Rp699.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-40 to 80
Degree of ProtectionIP00
Max. Permissible Operating Voltage (V AC)25
Max. Permissible Operating Voltage (V DC)60
Maximum Altitude (m)≤ 2000
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 70 (fixed installation)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Assembled round cable, with one 14-pos. and one 16-pos. socket strip, customer-specific pinning; cable length: 2.5 m
Peringatan
Foto produk pada halaman ini hanya sebahai representatif dari produk. Produk yang diterima akan berdasarkan model number dan deksripsi produk yang tercantum pada halaman ini.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan