Phoenix Contact Cable CABLE-2FLK24 Type

Sebelum PPN:
Rp3.499.900 - Rp4.299.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-40 to 80
Degree of ProtectionIP00
Max. Current Carrying Capacity Per Path (A)1 (50 °C)
Max. Permissible Operating Voltage (V AC)25
Max. Permissible Operating Voltage (V DC)60
Maximum Altitude (m)≤ 2000
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 70 (fixed installation)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Assembled shielded round cable; controller: Emerson Delta V S-Series; connection 1: IDC/FLK socket strip (2x 24-position); connection 2: IDC/FLK socket strip (2x 24-position); cable length: 0.5 m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan