Phoenix Contact Bus System Cable SAC-8P-M12MS

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
Color Handle AreaBlack
Degree of ProtectionIP65
Number of Positions8
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 90 (Plug / socket)
Rated Current (A)'2 at 40°C
Rated Voltage (V AC)30
Rated Voltage (V DC)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bus system cable, Ethernet CAT5 (1 Gbps), 8-position, PUR halogen-free, water blue RAL 5021, shielded, Plug straight M12, coding: A, on Socket straight M12, coding: A, cable length: 5 m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan