Phoenix Contact Bus System Cable SAC-5P

Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
Cable AbbreviationLI2XCHX02XS
Cable Structure2xAWG24/19+2xAWG22/19
Cable Type (Abbreviation)92X
Conductor Cross Section (mm²)2x 0.25 (Signal)
Length of Cable (m)100
Number of Positions4
Part Number1422415
Signal Type/CategoryCANopen
Ul Awm Style21281 (80°C/300 V)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
By the meter, Bus system cable, CANopen, DeviceNet, shielded, FRNC halogen-free, black, 4-wire (2xAWG24/19+2xAWG22/19), color single wire: Red-black, blue-white , cable length: 100 m, for outdoor applications

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan