Phoenix Contact Bus System Cable SAC-5P- 2,0

Sebelum PPN:
Rp449.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
Degree of ProtectionIP65
Length of Cable (m)2
Rated Current (A)'4 at 40°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bus system cable, INTERBUS (16 Mbps), 5-position, PUR halogen-free, may green RAL 6017, shielded, free cable end, on Socket straight M12 SPEEDCON, coding: B, cable length: 2 m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan