Phoenix Contact Bus System Cable SAC-4P-M 8MS

Sebelum PPN:
Rp629.900 - Rp3.399.900
Spesifikasi
Degree of ProtectionIP65
Number of Positions4
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 90 (Plug / socket)
Rated Current (A)'4 at 40°C
Rated Voltage (V AC)48
Rated Voltage (V DC)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bus system cable, INTERBUS, 4-position, PUR halogen-free, black RAL 9005, shielded, Plug straight M8, on Socket straight M8, cable length: 0.13 m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan