Phoenix Contact Bus System Cable SAC-4P- 5,0

Sebelum PPN:
Rp929.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
Degree of ProtectionIP65
Length of Cable (m)5
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 90 (Plug / socket)
Rated Current (A)'4 at 40°C
Rated Voltage (V AC)48
Stripping Length of The Free Conductor End (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bus system cable, INTERBUS, 4-position, PUR halogen-free, black RAL 9005, shielded, free cable end, on Socket angled M8, cable length: 5 m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan