Phoenix Contact Bus System Cable SAC-3P-M12MS (Kabel Sistem Bus)

Sebelum PPN:
Rp699.900 - Rp3.399.900
Spesifikasi
Degree of ProtectionIP65
Rated Voltage (V AC)48
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 90 (Plug / socket)
Rated Current (A)'4 at 40°C
Stripping Length of The Free Conductor End (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bus system cable, PROFIBUS PA (31.25 kbps), 3-position, PVC, blue RAL 5015, shielded, Plug straight M12, coding: A, on Socket angled M12, coding: A, cable length: 0.3 m, For Ex area with high-grade steel knurl

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan