Phoenix Contact Bus System Cable SAC-3P- 5,0

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Degree of ProtectionIP65
Length of Cable (m)5
Rated Voltage (V AC)48
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 90 (Plug / socket)
Rated Current (A)'4 at 40°C
Stripping Length of The Free Conductor End (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bus system cable, PROFIBUS PA (31.25 kbps), 3-position, PVC, blue RAL 5015, shielded, free cable end, on Socket angled M12, coding: A, cable length: 5 m, For Ex area with high-grade steel knurl

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan