Phoenix Contact Bus System Cable SAC-2P-MRB

Sebelum PPN:
Rp729.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Degree of ProtectionIP65
Number of Positions2
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 90 (Plug / socket)
Rated Current (A)'4 at 40°C
Rated Voltage (V AC)48
Rated Voltage (V DC)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bus system cable, PROFIBUS (12 Mbps), 2-position, PUR halogen-free, violet RAL 4001, shielded, Plug straight M12 SPEEDCON, coding: B, on free cable end, cable length: 2 m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan