Phoenix Contact Bus System Cable SAC-2P-FRB

Sebelum PPN:
Rp729.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
Degree of ProtectionIP65
Number of Positions2
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 90 (Plug / socket)
Rated Current (A)'4 at 40°C
Rated Voltage (V AC)48
Rated Voltage (V DC)60
Stripping Length of The Free Conductor End (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bus system cable, PROFIBUS (12 Mbps), 2-position, PUR halogen-free, violet RAL 4001, shielded, free cable end, on Socket angled M12 SPEEDCON, coding: B, cable length: 2 m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan