Phoenix Contact Bus System Cable SAC-2P-10,0

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Degree of ProtectionIP65
Length of Cable (m)10
Number of Positions2
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 90 (Plug / socket)
Rated Current (A)'4 at 40°C
Rated Voltage (V AC)48
Rated Voltage (V DC)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bus system cable, PROFIBUS (12 Mbps), 2-position, PUR halogen-free, violet RAL 4001, shielded, free cable end, on Socket straight M12 SPEEDCON, coding: B, cable length: 10 m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan