Phoenix Contact Cordless Screwdriver

Sebelum PPN:
Rp12.999.900 - Rp14.999.900
Spesifikasi
Height (C) (mm)165
Length (B) (mm)277
Width A (mm)44

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cordless screwdriver, incl. 1.5 Ah battery, forward/reverse running, 21-stage coupling, up to 600 rpm, 6.3 mm hexagonal fast connection drill chuck, torque can be adjusted from 0.3 to 4.4 Nm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan