Phoenix Contact Base Plate

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
ColorSilver grey
Degree of ProtectionIP54
Height (mm)2
Length (mm)338
MaterialStainless steel 1.4301/AISI 304
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 100
Seal PresentYes
Torque (N m)1 to 1.2 (Mounting screw, M5)
Width (mm)168

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Base plate, with seal, without opening, including mounting screws

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait