Phoenix Contact Antenna Splitter

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-70 to 100
Degree of ProtectionIP65, when installed
Housing MaterialBrass (CuZn)
REACh SVHCLead 7439-92-1
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 100
Part Number2702293

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Antenna splitter, frequency range: 0.3 GHz-6 GHz, degree of protection: IP65, connection: 3xN (female), suitable connection cable for the antenna connection (Order No. 2700677)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan