Mitsuboshi V-Belt A Type (Red) 201-250inch (Vanbelt)

Sebelum PPN:
Rp919.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Belt Width (mm)12.5
Belt Height (mm)9
Angle (°)40
Maximum Speed (m/s)30
Minimum Pulley Diameter (mm)95
Belt MaterialRubber
Belt TypeA
Operating Temperature Range (°C)-40 to +70
typesV Belt

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan