Cap Si Unyil Raffia String Plastic (Tali Rafia)

Sebelum PPN:
Rp25.900 - Rp349.900
Spesifikasi
Size (kg)1
ColorAbu-abu
Length (m/kg)344-458
Dimensions (cm)15x19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Dibuat dari bahan berkualitas (100% recycled plastic - Go Green).
- Total panjang kira kira 344 - 458 meter untuk 1 kg.
- Made in Indonesia (bangga dengan produk Indonesia).
- 1001 kegunaan mulai dari pemakaian di rumah, toko, sampai untuk keperluan industri.
- Bahan dasar plastik yang berkualitas yang memberi tekstur tali yang lemas dan kuat.
- Durabilitas plastik sangat baik sehingga pemakaian untuk berbagai industri sangat dianjurkan.
Description
- Made from high quality materials (100% recycled plastics - Go Green).
- Total length is about 344 - 458 meter.
- Made in Indonesia.
- The usage is very flexible. This can be used to tie up household goods, for store goods, and warehouse goods.
- Very durable plastic material, hence industrial usage is highly recommended.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait