Strong Indonesia Vibration Roller Electric Starter

Sebelum PPN:
Rp139.999.900
Spesifikasi
Drum Size (DiamxWidth)400x600
Plat Thickness (mm)20
Vibration Frecuency (V.P.M)3400-3600
Capacity (t)1.3
Control SystemHydrostatic
Dimensions (mm)2200x800x1100
Maximum Slope (degree)20
MechineKubota RD85DI-NB
Model SVR 8 DE
Speed (km/hour)0 - 4
Water Tank (L)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait