Strong Indonesia Compactor + Engine

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
CompactorSCC 35
Dimensions (LxWxH) (mm)1070x450x800
Plat Size (mm)410x460
Maximum Slope (degree)25
Impact Force (t)5-8
MachineRobin EY 20 (5 HP)
Speed (m/minute)20-25
Vibration (vpm)5400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Cocok digunakan untuk memadatkan paving
Ringan dan well-balanced
Ergonomis
Oil free vibration housing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan