BANDO Belt Green Seal (Size 401-500) C Type

Sebelum PPN:
Rp539.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
MaterialRubber
Thickness (mm)13.5
Width (mm)22.2
Min Diameter Pulley (mm)230
Angle (°)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan