FAG Cylindrical Roller Bearings Series E-XL-TVP2-C3 73mm

Sebelum PPN:
Rp6.499.900
Spesifikasi
Reference Speed2500
m (kg)12.1
nG (1/minute)3700
r1 min (mm)3
C0r (N)720000
Cr (N)680000
Cur (N)126000
D1 (mm)182
Da max (mm)201.0
Dimension S (mm)4.2
Inner Diameter d (mm)100
Outer Diameter d (mm)215
Radial Internal ClearanceC3
Width B (mm)73
da min (mm)114
db min (mm)132
r min (mm)3
ra max (mm)2.5
ra1 max (mm)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan