FAG Cylindrical Roller Bearings Series E-XL-TVP2-C3 48mm

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
Reference Speed4000
nG (1/minute)5900
r1 min (mm)2.1
C0r (N)285000
Cr (N)295000
D1 (mm)118.6
Da max (mm)128.0
Dimension S (mm)4
Inner Diameter d (mm)65
Outer Diameter d (mm)140
Radial Internal ClearanceC3
Width B (mm)48
da min (mm)77
r min (mm)2.1
ra max (mm)2.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan