FAG Cylindrical Roller Bearings Series E-XL-TVP2-C3 45mm

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Reference Speed3550
m (kg)6.32
nG (1/minute)4050
r1 min (mm)3
C0r (N)380000
Cr (N)390000
Cur (N)49000
D1 (mm)169.6
Da max (mm)186.0
Dimension S (mm)1.4
Inner Diameter d (mm)95
Outer Diameter d (mm)200
Radial Internal ClearanceC3
Width B (mm)45
da min (mm)109
db min (mm)124
r min (mm)3
ra max (mm)2.5
ra1 max (mm)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan