FAG Cylindrical Roller Bearings Series E-XL-TVP2-C3 37mm

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
Reference Speed4150
nG (1/minute)5100
r1 min (mm)2.1
C0r (N)265000
Cr (N)285000
D1 (mm)136.2
Inner Diameter d (mm)75
Outer Diameter d (mm)160
Radial Internal ClearanceC3
Width B (mm)37
da min (mm)87
r min (mm)2.1
ra max (mm)2.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan